Danfoss - SSM-8 Collecteur inox 8+8 avec préréglage de débit, T° max 90°C, Pmax 10b, Dp ma - 088U0808

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pression de travail max. - 10 bar
avec pompe de circulation d'eau - Oui
avec thermomètre - Non
largeur - 187 mm
hauteur - 117 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702425119408
Réf. Sonepar
00068511940
Réf. Fournisseur
088U0808
Marque
Danfoss
pression de travail max.:
10 bar
avec pompe de circulation d'eau:
Oui
avec thermomètre:
Non
largeur:
187 mm
hauteur:
117 mm
profondeur:
590 mm
SSM-8 Collecteur inox 8+8 avec préréglage de débit, T° max 90°C, Pmax 10b, Dp max 0,6B
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.


