Danfoss - SSM manifold 12+12 - 088U0812

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température moyenne (permanente) - 90...90 °C

  • pression de travail max. - 16 bar

  • différence de température primaire - 0.6...0.6 kPa

  • nombre max. de groupes d'extension - 12

  • collecteur multi-zone - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702425119361

Réf. Sonepar

00068511936

Réf. Fournisseur

088U0812

Marque

Danfoss

température moyenne (permanente):

90...90 °C

pression de travail max.:

16 bar

différence de température primaire:

0.6...0.6 kPa

nombre max. de groupes d'extension:

12

collecteur multi-zone:

Oui

avec pompe de circulation d'eau:

Oui

avec thermomètre:

Non

largeur:

188 mm

hauteur:

122 mm

profondeur:

742 mm

Danfoss-SSM manifold 12+12

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Danfoss

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss