Danfoss - Tête Aero renforcée pour collectivités. Bridée à 21°C en standard. Temps de répo - 015G4544

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement à la vanne - autre

  • blocage / limitation de la plage de réglage - Oui

  • avec verrouillage mécanique au zéro - Non

  • supporte le gel - Non

  • commande via Bluetooth - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

AERO

EAN

5702424626129

Réf. Sonepar

00068462612

Réf. Fournisseur

015G4544

Marque

Danfoss

raccordement à la vanne:

autre

blocage / limitation de la plage de réglage:

Oui

avec verrouillage mécanique au zéro:

Non

supporte le gel:

Non

commande via Bluetooth:

Non

Tête Aero renforcée pour collectivités. Bridée à 21°C en standard. Temps de réponse ultra court 12min. Conforme EN215. Valeur certif iée CA =0,2 K. Fixation sur corps de vannes Danfoss. Butées en métal mini et maxi réglables. Résistance à l

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.