Non retournable

Danfoss - Tête Rédia bulbe à distance - 015G3392

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement à la vanne - klick 22

  • modèle - droit

  • élément de régulation - rempli de liquide

  • couleur - blanc

  • protection contre le vandalisme - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702424625672

Réf. Sonepar

00068462567

Réf. Fournisseur

015G3392

Marque

Danfoss

raccordement à la vanne:

klick 22

modèle:

droit

élément de régulation:

rempli de liquide

couleur:

blanc

protection contre le vandalisme:

Non

avec dispositif antivol:

Non

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Non

blocage / limitation de la plage de réglage:

Non

avec verrouillage mécanique au zéro:

Non

supporte le gel:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

numéro RAL:

9016

pays de fabrication:

DANEMARK

Danfoss-Tête Rédia bulbe à distance

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss