Danfoss - THERMOMOTEUR TWA-V 230 V NO - 088H3123

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rempli de cire

  • raccordement à la vanne - lié à une marque

  • durée de fonctionnement - 180 s

  • longueur de course - 2.8 mm

  • température ambiante - 60...60 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

TWA-V

EAN

5702420050126

Réf. Sonepar

00068005012

Réf. Fournisseur

088H3123

Marque

Danfoss

modèle:

rempli de cire

raccordement à la vanne:

lié à une marque

durée de fonctionnement:

180 s

longueur de course:

2.8 mm

température ambiante:

60...60 °C

tension du secteur:

230 V CA

signal de commande:

deux point

fonction:

hors tension ouvert NO

reconnaissance automatique de course:

Non

protégé contre les surtensions:

Non

contacts auxiliaires:

Non

avec contacts finaux:

Non

ouvrir d’abord:

Non

avec indicateur:

Oui

commande manuelle:

Non

longueur du câble:

1.2 m

course à réglage automatique:

Non

couleur:

blanc

puissance nominale:

2 VA

énergie élec. max. accumulée:

7 VA

indice de protection (IP):

IP41

largeur:

62 mm

hauteur:

54 mm

diamètre:

40.5 mm

Danfoss-THERMOMOTEUR TWA-V 230 V NO

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.