Danfoss - Thermostat ambiance Zigbee, mesure la température et le taux d'humidité. Compati - 014G2480

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de régulation on/off - Oui
adapté aux climatiseurs - Non
commande à distance possible - Oui
compatible IFTTT - Non
largeur - 54 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ally
EAN
5715162289013
Réf. Sonepar
00068228901
Réf. Fournisseur
014G2480
Marque
Danfoss
type de régulation on/off:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Non
commande à distance possible:
Oui
compatible IFTTT:
Non
largeur:
54 mm
profondeur:
56 mm
hauteur:
18 mm
Thermostat ambiance Zigbee, mesure la température et le taux d'humidité. Compatible avec la passerelle Ally et tout système Zigbee . Alimentation à piles. IP20
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.











