Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Danfoss - Thermostat DEVIreg Touch, tactile, 16A, IP21, sonde NTC, réglage 5-35°C, RAL9016 - 140F1071

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de régulation on/off - Oui

  • caractéristique de réglage - autre

  • couleur - blanc

  • raccordement - 2-fils intégral

  • type d'alimentation électrique - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466225615

Réf. Sonepar

00068622561

Réf. Fournisseur

140F1071

Marque

Danfoss

type de régulation on/off:

Oui

caractéristique de réglage:

autre

couleur:

blanc

raccordement:

2-fils intégral

type d'alimentation électrique:

230 V

capteur externe:

Oui

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

type de capteur:

capteur de résistance

température affichée:

Oui

avec affichage:

Oui

type d’horloge:

horloge hebdomadaire

exécution horloge:

numérique

commande:

écran tactile

finition des contacts:

électronique

tension max. contacts:

230 V

charge de contact max.:

16 A

indice de protection (IP):

IP21

antidéflagration:

Non

largeur:

95 mm

profondeur:

24 mm

hauteur:

85 mm

classe de la température de contrôle:

II

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

400 W

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Thermostat d'ambiance DEVIreg? Touch, 16A/3680W, IP21, programmable, écran tactile, livré avec sonde NTC 15kOhm à 25°C, modulation PWM, plage de réglage 5-35°C. Dimensions 85x85x20 mm. Couleur : Blanc polair RAL 9016,

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss