Danfoss - Thermostat DEVIreg? Touch,Tactile, 16A, IP21, sonde NTC, réglage 5-35°C, RAL1013 - 140F1078

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de régulation on/off - Oui
caractéristique de réglage - autre
couleur - blanc
raccordement - 2-fils intégral
type d'alimentation électrique - 230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703466235492
Réf. Sonepar
00068623549
Réf. Fournisseur
140F1078
Marque
Danfoss
type de régulation on/off:
Oui
caractéristique de réglage:
autre
couleur:
blanc
raccordement:
2-fils intégral
type d'alimentation électrique:
230 V
capteur externe:
Oui
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
type de capteur:
capteur de résistance
température affichée:
Oui
avec affichage:
Oui
type d’horloge:
horloge hebdomadaire
exécution horloge:
numérique
commande:
écran tactile
finition des contacts:
électronique
tension max. contacts:
230 V
charge de contact max.:
16 A
indice de protection (IP):
IP21
antidéflagration:
Non
numéro RAL:
1013
largeur:
95 mm
profondeur:
24 mm
hauteur:
85 mm
classe de la température de contrôle:
II
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
400 W
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Avantages:
Grand écran tactile de 2 pouces
Assistant de configuration intégré
Des fonctionnalités simples et intuitives
Fonction PWM adaptative
Compatible avec plusieurs sondes NTC
Configuration du code en option
Dépannage en ligne facile
Les Atouts de la gamme:
Le ECtemp/DEVIreg™ Touch est un thermostat programmable avec écran tactile. Le thermostat est principalement utilisé pour contrôler du chauffage au sol.
Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss


