Danfoss - Thermostat, KP61 Plage de températures [°C]: -30 - 13armement: Autoio - 060L110266

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP30

  • antidéflagration - Non

  • hauteur - 192 mm

  • largeur - 48 mm

  • profondeur - 139 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702428014496

Réf. Sonepar

00068801449

Réf. Fournisseur

060L110266

Marque

Danfoss

indice de protection (IP):

IP30

antidéflagration:

Non

hauteur:

192 mm

largeur:

48 mm

profondeur:

139 mm

Thermostat, KP61 Plage de températures [°C]: -30 - 13, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bobine à air à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP30

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.