Danfoss - Thermostat, KP61 Plage de températures [°C]: -30 - 15armement: Autoio - 060L110166

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP30
antidéflagration - Non
hauteur - 192 mm
largeur - 55 mm
profondeur - 139 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702428516884
Réf. Sonepar
00068801062
Réf. Fournisseur
060L110166
Marque
Danfoss
indice de protection (IP):
IP30
antidéflagration:
Non
hauteur:
192 mm
largeur:
55 mm
profondeur:
139 mm
Thermostat, KP61 Plage de températures [°C]: -30 - 15, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Capteur pour tube capillaire, Longueur du tube capillaire [mm]: 5000, Indice de protection: IP30
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.




