Danfoss - Thermostat, KP62 Plage de températures [°C]: -30 - 15armement: Autoio - 060L110666

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP30
antidéflagration - Non
hauteur - 129 mm
largeur - 48 mm
profondeur - 92 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702428014533
Réf. Sonepar
00068801453
Réf. Fournisseur
060L110666
Marque
Danfoss
indice de protection (IP):
IP30
antidéflagration:
Non
hauteur:
129 mm
largeur:
48 mm
profondeur:
92 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Thermostat, KP62 Plage de températures [°C]: -30 - 15, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Sonde de température d'ambiance, Indice de protection: IP30
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


