Danfoss - Thermostat, KP71 Plage de températures [°C]: -5 - 20armement: Auto - 060L111366

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP30
antidéflagration - Non
largeur - 48 mm
profondeur - 48 mm
hauteur - 48 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702428014854
Réf. Sonepar
00068801485
Réf. Fournisseur
060L111366
Marque
Danfoss
indice de protection (IP):
IP30
antidéflagration:
Non
largeur:
48 mm
profondeur:
48 mm
hauteur:
48 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


