Non retournable

Danfoss - Thermostat, KP77 Plage de températures [°C]: 20 - 60armement: Auto - 060L112266

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP30

  • antidéflagration - Non

  • largeur - 55 mm

  • profondeur - 55 mm

  • hauteur - 55 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702428016476

Réf. Sonepar

00068801647

Réf. Fournisseur

060L112266

Marque

Danfoss

indice de protection (IP):

IP30

antidéflagration:

Non

largeur:

55 mm

profondeur:

55 mm

hauteur:

55 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

Thermostat, KP77 Plage de températures [°C]: 20 - 60, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 3000, Indice de protection: IP30

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss