Danfoss - Thermostat, KP77 Plage de températures [°C]: 20 - 60armement: Auto - 060L116866

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP30
antidéflagration - Non
largeur - 55 mm
profondeur - 55 mm
hauteur - 55 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702428016568
Réf. Sonepar
00068801656
Réf. Fournisseur
060L116866
Marque
Danfoss
indice de protection (IP):
IP30
antidéflagration:
Non
largeur:
55 mm
profondeur:
55 mm
hauteur:
55 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.





