Danfoss - Thermostat, KPS77 Plage de températures [°C]: 20 - 60armement: Autoio - 060L310266

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
antidéflagration - Non
largeur - 142 mm
profondeur - 142 mm
hauteur - 142 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702423147564
Réf. Sonepar
00068314756
Réf. Fournisseur
060L310266
Marque
Danfoss
indice de protection (IP):
IP67
antidéflagration:
Non
largeur:
142 mm
profondeur:
142 mm
hauteur:
142 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.



