Non retournable

Danfoss - Thermostat, KPS77 Plage de températures [°C]: 20 - 60armement: Autoio - 060L313666

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • antidéflagration - Non

  • largeur - 142 mm

  • profondeur - 142 mm

  • hauteur - 142 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702423147885

Réf. Sonepar

00068314788

Réf. Fournisseur

060L313666

Marque

Danfoss

indice de protection (IP):

IP67

antidéflagration:

Non

largeur:

142 mm

profondeur:

142 mm

hauteur:

142 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

Thermostat, KPS77 Plage de températures [°C]: 20 - 60, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT or, Type de sonde: Sonde rigide, Indice de protection: IP67

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss