Danfoss - Thermostat, KPS79 Plage de températures [°C]: 50 - 100armement: Autoi - 060L310566

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • antidéflagration - Non

  • largeur - 142 mm

  • profondeur - 142 mm

  • hauteur - 142 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702423147595

Réf. Sonepar

00068314759

Réf. Fournisseur

060L310566

Marque

Danfoss

indice de protection (IP):

IP67

antidéflagration:

Non

largeur:

142 mm

profondeur:

142 mm

hauteur:

142 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

Thermostat, KPS79 Plage de températures [°C]: 50 - 100, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT or, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP67

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss