Non retournable

Danfoss - Thermostat, MBC 8100 Plage de températures [°C]: 50 - 100armement: Auton - 061B800366

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • antidéflagration - Non

  • largeur - 138 mm

  • profondeur - 138 mm

  • hauteur - 138 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702423232833

Réf. Sonepar

00068323283

Réf. Fournisseur

061B800366

Marque

Danfoss

indice de protection (IP):

IP65

antidéflagration:

Non

largeur:

138 mm

profondeur:

138 mm

hauteur:

138 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

Thermostat, MBC 8100 Plage de températures [°C]: 50 - 100, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Sonde rigide, Indice de protection: IP65

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss