Danfoss - Thermostat, MBC 8100 Plage de températures [°C]: 60 - 150armement: Auton - 061B814866

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • antidéflagration - Non

  • largeur - 138 mm

  • profondeur - 138 mm

  • hauteur - 138 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702423228737

Réf. Sonepar

00068322873

Réf. Fournisseur

061B814866

Marque

Danfoss

indice de protection (IP):

IP65

antidéflagration:

Non

largeur:

138 mm

profondeur:

138 mm

hauteur:

138 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Thermostat, MBC 8100 Plage de températures [°C]: 60 - 150, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP65

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.