Danfoss - Thermostat, MBC 8100 Plage de températures [°C]: 70 - 120armement: Auton - 061B810466

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
antidéflagration - Non
largeur - 138 mm
profondeur - 138 mm
hauteur - 138 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702423213467
Réf. Sonepar
00068321346
Réf. Fournisseur
061B810466
Marque
Danfoss
indice de protection (IP):
IP65
antidéflagration:
Non
largeur:
138 mm
profondeur:
138 mm
hauteur:
138 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


