🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Danfoss - ThermostatT101 Plage de températures [°C]: 25 - 90, b - 017-502266

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

  • antidéflagration - Non

  • largeur - 76 mm

  • profondeur - 128 mm

  • hauteur - 276 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702423119486

Réf. Sonepar

00068311948

Réf. Fournisseur

017-502266

Marque

Danfoss

indice de protection (IP):

IP66

antidéflagration:

Non

largeur:

76 mm

profondeur:

128 mm

hauteur:

276 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Thermostat, RT101 Plage de températures [°C]: 25 - 90, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 5000, Indice de protection: IP66

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss