Danfoss - ThermostatT101 Plage de températures [°C]: 25 - 90armement: Auto - 017-502566

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP66
antidéflagration - Non
largeur - 129 mm
profondeur - 279 mm
hauteur - 129 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702423119516
Réf. Sonepar
00068311951
Réf. Fournisseur
017-502566
Marque
Danfoss
indice de protection (IP):
IP66
antidéflagration:
Non
largeur:
129 mm
profondeur:
279 mm
hauteur:
129 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


