Danfoss - ThermostatT107 Plage de températures [°C]: 70 - 150armement: Auto - 017-514566

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP66
antidéflagration - Non
largeur - 129 mm
profondeur - 279 mm
hauteur - 129 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702423120369
Réf. Sonepar
00068312036
Réf. Fournisseur
017-514566
Marque
Danfoss
indice de protection (IP):
IP66
antidéflagration:
Non
largeur:
129 mm
profondeur:
279 mm
hauteur:
129 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


