Danfoss - ThermostatT108 Plage de températures [°C]: 30 - 140armement: Auto - 017-506066

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP66
antidéflagration - Non
largeur - 130 mm
profondeur - 130 mm
hauteur - 130 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702423119561
Réf. Sonepar
00068311956
Réf. Fournisseur
017-506066
Marque
Danfoss
indice de protection (IP):
IP66
antidéflagration:
Non
largeur:
130 mm
profondeur:
130 mm
hauteur:
130 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.




