Danfoss - ThermostatT12 Plage de températures [°C]: -5 - 10armement: Auto - 017-508966

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP66
antidéflagration - Non
largeur - 76 mm
profondeur - 76 mm
hauteur - 76 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702428519281
Réf. Sonepar
00068800401
Réf. Fournisseur
017-508966
Marque
Danfoss
indice de protection (IP):
IP66
antidéflagration:
Non
largeur:
76 mm
profondeur:
76 mm
hauteur:
76 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


