Non retournable

Danfoss - ThermostatT120 Plage de températures [°C]: 120 - 215armement: Auto - 017-520766

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

  • antidéflagration - Non

  • largeur - 96 mm

  • profondeur - 129 mm

  • hauteur - 278 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702423120642

Réf. Sonepar

00068312064

Réf. Fournisseur

017-520766

Marque

Danfoss

indice de protection (IP):

IP66

antidéflagration:

Non

largeur:

96 mm

profondeur:

129 mm

hauteur:

278 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

Thermostat, RT120 Plage de températures [°C]: 120 - 215, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 8000, Indice de protection: IP66

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss