Non retournable

Danfoss - ThermostatT120 Plage de températures [°C]: 120 - 215armement: Auto - 017-520866

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

  • antidéflagration - Non

  • largeur - 76 mm

  • profondeur - 128 mm

  • hauteur - 276 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702423120659

Réf. Sonepar

00068312065

Réf. Fournisseur

017-520866

Marque

Danfoss

indice de protection (IP):

IP66

antidéflagration:

Non

largeur:

76 mm

profondeur:

128 mm

hauteur:

276 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

Thermostat, RT120 Plage de températures [°C]: 120 - 215, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP66

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss