Danfoss - ThermostatT123 Plage de températures [°C]: 150 - 250armement: Auto - 017-522066

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - beige

  • avec rétraction thermique - Oui

  • adapté aux climatiseurs - Non

  • avec affichage - Non

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702423120802

Réf. Sonepar

00068312080

Réf. Fournisseur

017-522066

Marque

Danfoss

couleur:

beige

avec rétraction thermique:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Non

avec affichage:

Non

indice de protection (IP):

IP44

antidéflagration:

Non

largeur:

76 mm

profondeur:

128 mm

hauteur:

276 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Thermostat, RT123 Plage de températures [°C]: 150 - 250, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP66

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Danfoss

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss