Danfoss - ThermostatT124 Plage de températures [°C]: 200 - 300armement: Auto - 017-522766

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - beige
avec rétraction thermique - Oui
adapté aux climatiseurs - Non
avec affichage - Non
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702423120857
Réf. Sonepar
00068312085
Réf. Fournisseur
017-522766
Marque
Danfoss
couleur:
beige
avec rétraction thermique:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Non
avec affichage:
Non
indice de protection (IP):
IP44
antidéflagration:
Non
largeur:
76 mm
profondeur:
128 mm
hauteur:
276 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.




