Danfoss - ThermostatT16L Plage de températures [°C]: 0 - 38armement: Auto - 017L002466

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - beige
avec rétraction thermique - Oui
adapté aux climatiseurs - Non
avec affichage - Non
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702428042642
Réf. Sonepar
00068804264
Réf. Fournisseur
017L002466
Marque
Danfoss
couleur:
beige
avec rétraction thermique:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Non
avec affichage:
Non
indice de protection (IP):
IP44
antidéflagration:
Non
largeur:
76 mm
profondeur:
128 mm
hauteur:
276 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


