Danfoss - ThermostatT4 Plage de températures [°C]: -5 - 30armement: Auto - 017-503766

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - beige
avec rétraction thermique - Oui
adapté aux climatiseurs - Non
avec affichage - Non
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702428519380
Réf. Sonepar
00068851938
Réf. Fournisseur
017-503766
Marque
Danfoss
couleur:
beige
avec rétraction thermique:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Non
avec affichage:
Non
indice de protection (IP):
IP44
antidéflagration:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


