Danfoss - ThermostatT7 Plage de températures [°C]: -25 - 15armement: Auto - 017-505666

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702428519342

Réf. Sonepar

00068851934

Réf. Fournisseur

017-505666

Marque

Danfoss

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

Thermostat, RT7 Plage de températures [°C]: -25 - 15, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 8000, Indice de protection: IP66

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.