Danfoss - TP 5001-RF V2, thermostat digital sans fils programmable, mode 5j+2j, sortie rel - 087N7936

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de régulation on/off - Oui

  • antidéflagration - Non

  • largeur - 100 mm

  • profondeur - 218 mm

  • hauteur - 45 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715162419342

Réf. Sonepar

00068241934

Réf. Fournisseur

087N7936

Marque

Danfoss

type de régulation on/off:

Oui

antidéflagration:

Non

largeur:

100 mm

profondeur:

218 mm

hauteur:

45 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

TP 5001-RF V2, thermostat digital sans fils programmable, mode 5j+2j, sortie relais inverseur, alimentation à piles pour le thermost at, alimentation 230V pour le recepteur.

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.