Danfoss - TP 5001M V2, thermostat digital programmable, mode 5j+2j, sortie relais inverseu - 087N7935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de régulation on/off - Oui
antidéflagration - Non
largeur - 98 mm
profondeur - 112 mm
hauteur - 55 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715162419328
Réf. Sonepar
00068241932
Réf. Fournisseur
087N7935
Marque
Danfoss
type de régulation on/off:
Oui
antidéflagration:
Non
largeur:
98 mm
profondeur:
112 mm
hauteur:
55 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.







