Danfoss - TPOne-B Thermostat digital programmable hebdo, filaire, à piles - 087N7851

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de régulation on/off - Oui

  • caractéristique de réglage - autre

  • couleur - beige

  • type d'alimentation électrique - pile non-rechargeable

  • raccordement - 2-fils intégral

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5013567423286

Réf. Sonepar

00068742328

Réf. Fournisseur

087N7851

Réf. Commerciale

Danfoss

type de régulation on/off:

Oui

caractéristique de réglage:

autre

couleur:

beige

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

raccordement:

2-fils intégral

avec rétraction thermique:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Non

avec affichage:

Non

indice de protection (IP):

IP44

antidéflagration:

Non

largeur:

155 mm

profondeur:

30 mm

hauteur:

66 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Danfoss-TPOne-B Thermostat digital programmable hebdo, filaire, à piles