Non retournable

Danfoss - TPOne-M, thermostat digital programmable, hebdo, alimentation 230V - 087N7852

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de régulation on/off - Oui

  • caractéristique de réglage - autre

  • couleur - beige

  • raccordement - 2-fils intégral

  • type d'alimentation électrique - pile non-rechargeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5013567423293

Réf. Sonepar

00068742329

Réf. Fournisseur

087N7852

Marque

Danfoss

type de régulation on/off:

Oui

caractéristique de réglage:

autre

couleur:

beige

raccordement:

2-fils intégral

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

avec rétraction thermique:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Non

avec affichage:

Non

indice de protection (IP):

IP44

antidéflagration:

Non

largeur:

155 mm

profondeur:

30 mm

hauteur:

66 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Danfoss-TPOne-M, thermostat digital programmable, hebdo, alimentation 230V

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss