Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Danfoss - TRANSFO 230V24V 24W pour ECtemp 850 - 140F1089

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d’accessoires électriques - adaptateur

  • type d’accessoires mécaniques - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

  • pays de fabrication - VIETNAM

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466209721

Réf. Sonepar

00068620972

Réf. Fournisseur

140F1089

Marque

Danfoss

type d’accessoires électriques:

adaptateur

type d’accessoires mécaniques:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

VIETNAM

Transformateur 230V- 24V 24W pour ECtemp 850, DEVIreg 850

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss