Non retournable

Danfoss - Transmetteur de pression, EMP 2, 0.00 bar - 2.50 bar, 0.00 psi - 36.26 psi Press - 084G2105

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de sortie - 4-20 mA

  • raccordement électrique - autre

  • pression d’alimentation - 2.5 bar

  • plage de mesure - 0...2.5 Pa

  • tension d'alimentation - 32 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702423000685

Réf. Sonepar

00068300068

Réf. Fournisseur

084G2105

Marque

Danfoss

signal de sortie:

4-20 mA

raccordement électrique:

autre

pression d’alimentation:

2.5 bar

plage de mesure:

0...2.5 Pa

tension d'alimentation:

32 V

avec capteur de température:

Oui

lisible:

Non

avec affichage:

Non

surpression maximale:

5 kPa

adapté à l'air:

Oui

convient pour l'eau:

Oui

adapté aux gaz:

Oui

convient au glycol:

Oui

adapté à l'huile:

Oui

convient pour de l’ammoniac:

Oui

convient pour la vapeur:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

antidéflagration:

Non

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

pays de fabrication:

CHINE

pression nominale de bride:

autre

élément de mesure:

piézo

hauteur:

95 mm

largeur:

139 mm

profondeur:

191 mm

longueur du câble:

0 m

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

Transmetteur de pression, EMP 2, 0 bar - 2.50 bar, 0 psi - 36.26 psi Pression de référence: Gauge (relative), Signal Sortie: Courant, Racc. Élect.: Bloc de jonction, Raccord G 1/2, Spécifications clés: EMP 2-1411-F6CD24-2

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss