Non retournable

Danfoss - Transmetteur de pression, MBS 3050, 0.00 bar - 350.00 bar, 0.00 psi - 5076.32 ps - 060G3601

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pression d’alimentation - 350 bar

  • tension d'alimentation - 32 V

  • avec capteur de température - Oui

  • lisible - Non

  • avec affichage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702423200986

Réf. Sonepar

00068320098

Réf. Fournisseur

060G3601

Marque

Danfoss

pression d’alimentation:

350 bar

tension d'alimentation:

32 V

avec capteur de température:

Oui

lisible:

Non

avec affichage:

Non

surpression maximale:

600 kPa

adapté à l'air:

Oui

convient pour l'eau:

Oui

adapté aux gaz:

Oui

convient au glycol:

Oui

adapté à l'huile:

Oui

convient pour de l’ammoniac:

Oui

convient pour la vapeur:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

antidéflagration:

Non

pression nominale de bride:

autre

élément de mesure:

piézo

hauteur:

48 mm

largeur:

54 mm

pays de fabrication:

CHINE

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

Transmetteur de pression, MBS 3050, 0.00 bar - 350.00 bar, 0.00 psi - 5076.32 ps Signal Sortie: Tension, Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss