Non retournable

Danfoss - Transmetteur de pression, MBS 3050, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8702.26 ps - 060G3277

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de sortie - 4-20 mA

  • raccordement électrique - prise (mâle)

  • pression d’alimentation - 600 bar

  • plage de mesure - 0...600 Pa

  • tension d'alimentation - 32 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702423055821

Réf. Sonepar

00068305582

Réf. Fournisseur

060G3277

Marque

Danfoss

signal de sortie:

4-20 mA

raccordement électrique:

prise (mâle)

pression d’alimentation:

600 bar

plage de mesure:

0...600 Pa

tension d'alimentation:

32 V

avec capteur de température:

Oui

lisible:

Non

avec affichage:

Non

surpression maximale:

900 kPa

adapté à l'air:

Oui

convient pour l'eau:

Oui

adapté aux gaz:

Oui

convient au glycol:

Oui

adapté à l'huile:

Oui

convient pour de l’ammoniac:

Oui

convient pour la vapeur:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

antidéflagration:

Non

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

pays de fabrication:

CHINE

pression nominale de bride:

autre

élément de mesure:

piézo

hauteur:

54 mm

largeur:

54 mm

profondeur:

54 mm

longueur du câble:

0 m

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

Transmetteur de pression, MBS 3050, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8702.26 ps Signal Sortie: Courant, Racc. Élect.: Connecteur DIN, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss