Danfoss - Vanne 4 voies VZL2 DN 15 - 065Z2073

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal raccordement 1 - DN 15
type raccordement 1 - filetage mâle, métrique
article de régulation de pression - 16
traitement de la surface - autre
matériau du boîtier/corps - laiton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702421535271
Réf. Sonepar
00068153527
Réf. Fournisseur
065Z2073
Marque
Danfoss
diamètre nominal raccordement 1:
DN 15
type raccordement 1:
filetage mâle, métrique
article de régulation de pression:
16
traitement de la surface:
autre
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
autre
diamètre extérieur raccordement 1:
15 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Non
diamètre nominal raccordement 2:
DN 15
diamètre extérieur raccordement 2:
15 mm
type raccordement 2:
filetage mâle, métrique
avec raccord d'accouplement 2:
Non
pression nominale de bride:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
20 bar
valeur KVS:
1
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.05 %
rapport de réglage:
3 %
longueur de course:
2.8 mm
adapté aux chauffages:
Oui
pays de fabrication:
SLOVENIE
adapté aux climatiseurs:
Non
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


