Danfoss - Vanne 4 voies VZL4 DN 15 - 065Z2091

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 15
différence maximale de pression à 20 °C - 25 bar
qualité du matériau - autre
type raccordement 1 - filetage mâle, métrique
type raccordement 2 - filetage mâle, métrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702421535530
Réf. Sonepar
00068153553
Réf. Fournisseur
065Z2091
Marque
Danfoss
diamètre nominal:
DN 15
différence maximale de pression à 20 °C:
25 bar
qualité du matériau:
autre
type raccordement 1:
filetage mâle, métrique
type raccordement 2:
filetage mâle, métrique
traitement de la surface:
autre
pays de fabrication:
SLOVENIE
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


