Danfoss - Vanne 6 voies Change-Over DN 15 - 003Z3150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 15
article de régulation de pression - 16
commande manuelle - Oui
commandé par moteur - Non
matériau du boîtier/corps - laiton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702428926140
Réf. Sonepar
00068892614
Réf. Fournisseur
003Z3150
Marque
Danfoss
diamètre nominal:
DN 15
article de régulation de pression:
16
commande manuelle:
Oui
commandé par moteur:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
type raccordement 1:
filetage femelle, métrique
avec raccord d'accouplement 1:
Non
type raccordement 2:
filetage femelle, métrique
avec raccord d'accouplement 2:
Non
pression nominale de bride:
16
température moyenne (permanente):
90...90 °C
thermostatique:
Non
contrôle de l'équilibre hydraulique:
statique
avec thermomètre:
Non
avec indicateur:
Non
avec robinet de mesure:
Non
avec raccordement au circuit de fuite:
Non
valeur KVS:
2.4
avec isolation:
Non
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.










