🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Danfoss - VANNE DE BIPASSE AVDO DN20, 3/4" EQUERRE - 003L6008

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 20

  • type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • pression de service maximale à 20 °C - 50 kPa

  • plage de réglage - 5...50 kPa

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702420017129

Réf. Sonepar

00068000115

Réf. Fournisseur

003L6008

Marque

Danfoss

diamètre nominal:

DN 20

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

pression de service maximale à 20 °C:

50 kPa

plage de réglage:

5...50 kPa

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

laiton peu appauvri en zinc

avec raccord d'accouplement 1:

Non

type raccordement 2:

autre

avec raccord d'accouplement 2:

Non

article de régulation de pression:

10

traitement de la surface:

non traité

commande par membrane:

Non

avec conduite d’impulsion:

Non

hauteur:

61 mm

Danfoss-VANNE DE BIPASSE AVDO DN20, 3/4" EQUERRE

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss