Danfoss - Vanne d'équilibrage MSV-BD DN 32 taraudée - 003Z4004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 32
article de régulation de pression - 20
commande manuelle - Oui
commandé par moteur - Non
matériau du boîtier/corps - laiton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420084848
Réf. Sonepar
00068008484
Réf. Fournisseur
003Z4004
Marque
Danfoss
diamètre nominal:
DN 32
article de régulation de pression:
20
commande manuelle:
Oui
commandé par moteur:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
laiton peu appauvri en zinc
traitement de la surface:
autre
type raccordement 1:
filetage femelle, métrique
avec raccord d'accouplement 1:
Non
type raccordement 2:
filetage femelle, métrique
avec raccord d'accouplement 2:
Non
pression nominale de bride:
autre
adapté à l'eau d'usage:
Non
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Non
adapté à l'eau de chauffage:
Oui
différence maximale de pression à 20 °C:
2.5 bar
température moyenne (permanente):
120...120 °C
thermostatique:
Non
contrôle de l'équilibre hydraulique:
statique
avec robinet de distribution:
Oui
avec thermomètre:
Non
avec indicateur:
Oui
avec robinet de mesure:
Oui
avec embout de mesure rallongé:
Non
avec raccordement mesure:
Oui
avec raccordement au circuit de fuite:
Non
valeur KV:
0.5...18
valeur KVS:
18
hauteur de commande:
121 mm
angle de la tige:
90 °
avec isolation:
Non
Les Atouts de la gamme:
LENO™ MSV-BD est une série de vannes manuelles pour l’équilibrage du débit dans les systèmes de chauffage, de climatisation et d’eau chaude sanitaire. L’utilisation de la vanne LENO™ MSV-BD est recommandée pour les systèmes à débit constant.
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


