Danfoss - Vanne d'équilibrage MSV-F2 à brides DN 80 PN 25 - 003Z1072

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
article de régulation de pression - 25
matériau du boîtier/corps - fonte
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - autre
type raccordement 1 - à bride
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702421551592
Réf. Sonepar
00068155159
Réf. Fournisseur
003Z1072
Marque
Danfoss
article de régulation de pression:
25
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
type raccordement 1:
à bride
type raccordement 2:
à bride
pression nominale de bride:
25
température moyenne (permanente):
150...150 °C
avec thermomètre:
Non
avec indicateur:
Non
valeur KVS:
122.3
avec isolation:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


