Non retournable

Danfoss - vanne EV220T 18P GHH E NC000 - 042U8195

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • différence minimale de pression - 0.3 bar

  • modèle - droit

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702428989480

Réf. Sonepar

00068898948

Réf. Fournisseur

042U8195

Marque

Danfoss

différence minimale de pression:

0.3 bar

modèle:

droit

matériau du boîtier/corps:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

commande manuelle d'urgence:

autre

propriétés antidéflagrantes:

sans

courant à vide:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

Vanne solénoïde, EV220T, EPDM, NF Homologation: WRAS, Matériau du corps: Polymère, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss