Danfoss - Vanne solénoïde, EV210A, G, 1/8, FKM, NF Matériau du corps: Laiton - 032H8009

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • différence minimale de pression - 0 bar

  • modèle - droit

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702423135370

Réf. Sonepar

00068313537

Réf. Fournisseur

032H8009

Marque

Danfoss

différence minimale de pression:

0 bar

modèle:

droit

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

commande manuelle d'urgence:

autre

propriétés antidéflagrantes:

sans

valeur KVS:

0.22

courant à vide:

Non

viscosité max.:

20 cSt

hauteur:

64 mm

Vanne solénoïde, EV210A, G, 1/8, FKM, NF Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: À commande directe, Nombre de voies: 2/2

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.