Danfoss - Vanne solénoïde, EV210B, G, 1/4, FKM, NF Homologation: CE; , Matériau du corps: - 032U147016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
différence minimale de pression - 0 bar
modèle - droit
tension de raccordement - 24 V
matériau du boîtier/corps - laiton
qualité du matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702423187027
Réf. Sonepar
00068318702
Réf. Fournisseur
032U147016
Marque
Danfoss
différence minimale de pression:
0 bar
modèle:
droit
tension de raccordement:
24 V
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
commande manuelle d'urgence:
autre
raccordement électrique:
autre
type de tension:
AC
indice de protection (IP):
IP65
propriétés antidéflagrantes:
sans
valeur KVS:
0.3
courant à vide:
Non
viscosité max.:
50 cSt
hauteur:
93 mm
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


