Non retournable

Danfoss - Vanne solénoïde, EV220B, Bride, NBR, NF Matériau du corps: Fonte - 016D3332

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • différence minimale de pression - 0.25 bar

  • modèle - droit

  • matériau du boîtier/corps - fonte

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702422130758

Réf. Sonepar

00068213075

Réf. Fournisseur

016D3332

Marque

Danfoss

différence minimale de pression:

0.25 bar

modèle:

droit

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

commande manuelle d'urgence:

autre

propriétés antidéflagrantes:

sans

valeur KVS:

130

courant à vide:

Non

viscosité max.:

50 cSt

pays de fabrication:

POLOGNE

Vanne solénoïde, EV220B, Bride, NBR, NF Matériau du corps: Fonte, Fonctionnement: Servocommande (piston), Nombre de voies: 2/2

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss